Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
08761
08761.080.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Ocel (AD-W7) Pozinkované 5.6 pre tlakové nádoby M8X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
30 mm
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
08761.080.030
EAN
8717077244702
UBB
500648347861