Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01237
01237.030.025
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M3X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01237.030.025
EAN
8717077233645
UBB
500648279882
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní