text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M3X20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.18
HS kód

Rozmery

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 01237.030.020
EAN 8717077233638
UBB 500648279700
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.