Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01237
01237.030.010
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.75
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
01237.030.010
EAN
8717077233607
UBB
500648279478
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní