text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 10.9 M6X50

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Čísla materiálu

Položka č. 04115.060.050
EAN 8717077236240
UBB 500648315199
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.