text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 10.9 M30X50

Especificaciones

Priemer M30
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiones

d-D M30
k 18.7
L (mm) 50
P 3.5
s 46

Estándares

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 04115.300.050
EAN 8717077237889
UBB 500648331501
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.