text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 10.9 M20X240

Spécifications

Priemer M20
Dĺžka 240 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
P 2.5
s 30

Normes

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 04115.200.240
EAN 8717077237544
UBB 500648328143
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.