text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 10.9 M20X150

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 150 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normy

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.