Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01230
01230.080.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M8X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
110 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
110
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01230.080.110
EAN
8715492036643
UBB
952351309119