Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.240.070
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M24X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
70 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
01010.240.070
EAN
8715492015563
UBB
950351056003
UNSPSC
31161620