Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01230
01230.240.180
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M24X180
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M24
Dĺžka
180 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
01230.240.180
EAN
8715492038067
UBB
954351340102