Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
23035
23035.120.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pre tlakové nádoby M12X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
30 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
23035.120.030
EAN
8717077248397
UBB
500648409810