Šesťhranné skrutky a vruty
53011
53011.100.035
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Nerezoceľ A2 80 M10X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
35 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
53011.100.035
EAN
8715492954213
UBB
500697360286
UNSPSC
31161620