text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.67
Code Douanier

Normes

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01210.080.020
EAN 8715492030023
UBB 950351067315
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.