text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M6X110


Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M6
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21.7
Código pautal 7318158880

Dimensions

d-D M6
k 4
L (mm) 110
P 1
s 10

Normes

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 01210.060.110
EAN 8717077049864
UBB 500645002212
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.