Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01210
01210.040.022
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M4X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
22 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
22
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
01210.040.022
EAN
8717077049758
UBB
500645001149