text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
My Favorites
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01210
01210.480.140
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M48X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
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
M48
Dĺžka
140 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M48
k
30
L (mm)
140
P
5
s
75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01210.480.140
EAN
8717077014169
UBB
500644652769
UNSPSC
31161620