Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01210
01210.140.051
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M14X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
50 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
01210.140.051
EAN
8715492031075
UBB
952351619160