text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 36.2
HS kód

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 16

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01210.100.051
EAN 8715492030405
UBB 952351617180
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.