text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M7X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M7
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 24
HS kód 7318158880

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
d-D M7
k 4.8
L (mm) 70
P 1
s 11

Normy

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 01200.070.070
EAN 8715492025180
UBB 950351143629
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.