Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.060.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
01200.060.030
EAN
8715492024886
UBB
950351141565
UNSPSC
31161620