text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M5X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 13.44
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Normy

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 01200.050.080
EAN 8715492024855
UBB 950351141490
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.