Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.160.400
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X400
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
400 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
400
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01200.160.400
EAN
8715492026897
UBB
954351333925