Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.100.091
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
90 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01200.100.091
EAN
8715492025647
UBB
952351613791