Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01220
01220.060.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01220.060.030
EAN
8715492033079
UBB
950351166729