Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01220
01220.060.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M6X110
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M6
Dĺžka
110 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
110
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01220.060.110
EAN
8715492033192
UBB
952351203759