text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ 25CrMo4+QT Nelegovaná pre tlakové nádoby M30X140


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 140 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 957.14
Info
  • Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
  • Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 140
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 23015.300.140
EAN 8717077222656
UBB 500648384567
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.