Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
23015
23015.160.080
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ 25CrMo4+QT Nelegovaná pre tlakové nádoby M16X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
80 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
80
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
23015.160.080
EAN
8717077221994
UBB
500648377975