text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozmery

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 01236.060.050
EAN 8715494276375
UBB 500571918068
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.