text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 10.9 M24X190


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 190 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 692
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 190
P 3
s 36

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 04112.240.190
EAN 8717077211872
UBB 500648160074
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.