text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 10.9 M24X180


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 180 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 662
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Normy

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 04112.240.180
EAN 8717077211865
UBB 500648159910
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.