MAVE B.V.
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04112
04112.240.160
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 10.9 M24X160
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
160 mm
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
602
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
04112.240.160
EAN
8717077211841
UBB
500648159753
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní