text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M12X75/S=19

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 75 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01230.120.075
EAN 8715492037077
UBB 952351912854
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.