Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01230
01230.100.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M10X20/S=17
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01230.100.020
EAN
8715492036698
UBB
950351177205