text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X120


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 44.1
HS kód

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 120
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 01010.080.120
EAN 8715492013767
UBB 952351119781
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.