text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M48X120


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M48
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2570
HS kód 7318158880

Rozmery

d-D M48
k 30
L (mm) 120
P 5
s 75

Normy

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 01010.480.120
EAN 8715492016744
UBB 950351059809
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.