Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.030.010
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
01010.030.010
EAN
8715492012814
UBB
951351608025