Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.390.080
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M39X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M39
Dĺžka
80 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M39
k
25
L (mm)
80
P
4
s
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01010.390.080
EAN
8715492016492
UBB
950351058819