Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.300.250
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M30X250
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
250 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
250
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01010.300.250
EAN
8717077775176
UBB
500644597824