Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.270.190
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M27X190
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M27
Dĺžka
190 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M27
k
17
L (mm)
190
P
3
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
01010.270.190
EAN
8717077775046
UBB
500644596594