Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.220.035
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M22X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
35 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M22
k
14
L (mm)
35
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
01010.220.035
EAN
8717077774674
UBB
500644592874