Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.160.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
110 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
k
10
L (mm)
110
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
01010.160.110
EAN
8715492014764
UBB
950351920950
UNSPSC
31161620