Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.120.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
40 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
01010.120.040
EAN
8715492014184
UBB
950351048273