Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01010
01010.100.140
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
140 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
140
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
01010.100.140
EAN
8715492014054
UBB
952351005758