MAVE B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04118
04118.160.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
30 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M16
k
10
L (mm)
30
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
04118.160.030
EAN
8715492119193
UBB
953351786207