MAVE B.V.
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04110
04110.360.075
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M36X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M36
Dĺžka
75 mm
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
950
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní