Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55010
55010.220.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 Min.50 M22X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
90 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M22
k
14
L (mm)
90
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
55010.220.090
EAN
8715494115995
UBB
500571378099