text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 Min.50 M16X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 303
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M16
k 10
L (mm) 200
P 2
s 24

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 55010.160.200
EAN 8715492325020
UBB 951351919307
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.