Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
53520
53520.080.016
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 80 M8X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
16 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
53520.080.016
EAN
8715492318664
UBB
950351837303