text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M8X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21.8
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 55010.080.050
EAN 8715492324085
UBB 950351862129
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.